曜日別特売

エコ電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
芯数(C)2
導体径(mm)2.6
内容量1巻(100m)注文コード84392455品番EM-EEF2CX2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。

芯数(C)2導体径(mm)2.6適合規格JIS C3605仕上外径(mm)7.6×12.2絶縁体厚さ(mm)1.0概算質量(kg/km)175導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500許容電流44耐電圧(V/min)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする