弥栄電線
エコ電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
導体径(mm)
2.0
1.6
2.0
色(絶縁体)
黒・白・緑
黒・白・緑
赤・白・緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392525
品番
EM-EEF3CX2.0BWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途
アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)
3
導体径(mm)
2.0
色(絶縁体)
黒・白・緑
仕上外径(mm)
6.6×13.8
概算質量(kg/km)
165
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
適合規格
JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500
許容電流
26
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表