T1120 クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 84393742

クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)T1120

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
厚さ(mm)3
ボルト穴数4
呼び圧力5K
内容量1枚注文コード84393742品番T1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。

適合
5K×20A
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
-200~260
フランジタイプ
全面座(FF)
主成分
NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
呼び径(A)
20
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
適合流体
水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
呼び圧力
5K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84393697
2018-11-05
用途: 設備メンテナンス時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする