曜日別特売
PB2-13 ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ 山口商工 84403535

ステンパンチバンド 10個入 PBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5204-33
内容量1袋(10個)注文コード84403535品番PB2-13
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。

仕様●材質:SUS304製●日本製●サイズ:32Φ●フープ板厚×幅(mm):0.6×14アズワン品番67-5204-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする