曜日別特売
SC5D00-NNN Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ CHINO(チノー) 84405450

SC5D00-NNN Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ CHINO(チノー) 84405450
SC5D00-NNN Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ CHINO(チノー) 84405450

Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台注文コード84405450品番SC5D00-NNN
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザでデータのモニタリングができるレコーダです。
接続機器の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
チャート紙のイメージをそのままPDFで保存しサーバやクラウドへFTP転送。自動設定機能や同期機能でチャート記録計との連携を強化。

仕様●サイズ:H100mm×W60mm×D120mm●通信種類:イーサネット、RS-485●測定点数:120点●内部メモリー:容量8GB●最大消費電力:6W●質量:約350gアズワン品番67-2982-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする