曜日別特売
KR3S61-N0A-NNN グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー) 84405504

KR3S61-N0A-NNN グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー) 84405504
KR3S61-N0A-NNN グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー) 84405504

グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アズワン品番67-2982-38
内容量1台注文コード84405504品番KR3S61-N0A-NNN
参考基準価格(税別)¥755,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。

仕様●サイズ:H288mm×W288mm×D205mm●質量:約5.6kg●定格電源電圧:100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz●最大消費電力:60VA●測定点数:36点●入力種類:フルマルチレンジ●通信インターフェイス:無しアズワン品番67-2982-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする