曜日別特売
DP1030G000-G10 グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー) 84405800

DP1030G000-G10 グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー) 84405800
DP1030G000-G10 グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー) 84405800

グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:H144mm×W144mm×D252mm●質量:約1.7kg●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:45VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):電流出力形注文コード84405800品番DP1030G000-G10
参考基準価格(税別)¥509,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。
プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。

仕様●サイズ:H144mm×W144mm×D252mm●質量:約1.7kg●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:45VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):電流出力形アズワン品番67-2982-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする