CFPPT0045K200AG2FFS3 CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVS 84406825

CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-2991-88
67-2991-88
67-2992-01
67-2992-02
67-2991-98
67-2991-78
67-2991-85
67-2991-80
67-2991-73
67-2991-87
67-2991-76
67-2991-95
67-2991-75
67-2991-97
67-2991-90
67-2991-81
67-2991-77
67-2991-72
67-2991-96
67-2991-92
67-2991-99
67-2991-79
67-2991-91
67-2991-86
67-2991-93
67-2991-82
67-2991-89
67-2991-83
67-2991-94
67-2991-74
67-2991-84
67-2991-71
内容量1個注文コード84406825品番CFPPT0045K200AG2FFS3
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。
耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。
メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。
長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。
医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体
全品出荷前完全性試験済み

仕様●孔径:0.45μm●長さ:20インチ●エンドキャップ形状:226Flat●材質●▼メンブレン:疎水性PTFE●▼サポートネット:PFA/PTFE●▼ケージ/コア/エンドキャップ:PFA●▼シール:E-FKM●寸法:外径/69mm●ろ過面積:1.12m2(10インチ)●最大使用温度:160℃●最大許容差圧:5.0bar@20℃、2.0bar@120℃●定置蒸気滅菌:135℃30分アズワン品番67-2991-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする