曜日別特売
TC101-S ゆか傷防止マット TC101シリーズ イチネンTASCO 84407236

TC101-S ゆか傷防止マット TC101シリーズ イチネンTASCO 84407236
TC101-S ゆか傷防止マット TC101シリーズ イチネンTASCO 84407236
TC101-S ゆか傷防止マット TC101シリーズ イチネンTASCO 84407236
TC101-S ゆか傷防止マット TC101シリーズ イチネンTASCO 84407236

ゆか傷防止マット TC101シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●寸法:620mm×510mm●厚さ:1.8mm●色:半透明注文コード84407236品番TC101-S
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

優れた耐衝撃性・・・硬質塩ビの約20倍、アクリルの約30倍の衝撃強度!
床暖房にも対応・・・使用可能室温範囲:-40℃~125℃ 酷暑や極寒の過酷な環境下でも変形や破損の恐れがありません。
安心の難燃性・・・優れた難燃性で燃え広がりにくいので、安心して使えます。

仕様●寸法:620mm×510mm●厚さ:1.8mm●色:半透明アズワン品番67-3004-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする