アズワン
2インチシリコンウェハ 研究用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
1箱(25枚)
1箱(10枚)
1箱(1枚)
1箱(5枚)
アズワン品番
67-3005-34
67-3005-34
67-3005-34
67-3005-38
67-3005-25
67-3005-30
67-3005-46
67-3008-57
67-3008-55
67-3008-64
67-3008-56
67-3008-61
67-3008-59
67-3008-58
67-3008-65
67-3008-62
67-3008-63
67-3008-66
67-3008-60
67-3005-51
67-3005-35
67-3005-33
67-3005-44
67-3005-40
67-3005-31
67-3005-47
67-3005-36
67-3005-32
67-3005-50
67-3005-28
67-3005-42
67-3005-29
67-3005-26
67-3005-48
67-3005-27
67-3005-43
67-3005-45
67-3005-39
67-3005-37
67-3005-41
67-3005-49
67-3005-24
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
84407480
品番
-
参考基準価格(税別)
¥74,256
販売価格(税込)
¥81,572
販売価格(税別)
¥
74,156
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ:2インチシリコンウェハ●直径(mm):50.0±0.2●ウェハー厚(μm):280±25●製造方法:FZ法●導電型:ドンドープ●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):≧20000●OF:有●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:5枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無し
アズワン品番
67-3005-34
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。