曜日別特売
- 2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン 84407534

2インチシリコンウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3005-42
67-3005-42
67-3008-57
67-3008-55
67-3008-64
67-3008-56
67-3008-61
67-3008-59
67-3008-58
67-3008-65
67-3008-62
67-3008-63
67-3008-66
67-3008-60
67-3005-51
67-3005-44
67-3005-40
67-3005-36
67-3005-32
67-3005-50
67-3005-28
67-3005-48
67-3005-27
67-3005-43
67-3005-41
67-3005-49
67-3005-35
67-3005-33
67-3005-31
67-3005-47
67-3005-34
67-3005-38
67-3005-25
67-3005-29
67-3005-26
67-3005-45
67-3005-39
67-3005-37
67-3005-24
67-3005-30
67-3005-46
内容量1箱(25枚)注文コード84407534品番-
参考基準価格(税別)¥152,334販売価格(税込)¥166,467
販売価格(税別)
151,334

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:2インチシリコンウェハ●直径(mm):50.0±0.2●ウェハー厚(μm):280±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF:有●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3005-42
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする