曜日別特売
- 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン 84407970

3インチシリコンウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
アズワン品番67-3005-81
67-3005-81
67-3005-77
67-3005-85
67-3005-69
67-3005-65
67-3005-53
67-3005-61
67-3005-57
67-3008-71
67-3008-77
67-3008-76
67-3008-68
67-3008-70
67-3008-67
67-3008-74
67-3008-72
67-3008-69
67-3008-78
67-3008-73
67-3008-75
67-3005-78
67-3005-83
67-3005-73
67-3005-70
67-3005-89
67-3005-54
67-3005-56
67-3005-58
67-3005-64
67-3005-59
67-3005-67
67-3005-87
67-3005-72
67-3005-80
67-3005-66
67-3005-60
67-3005-82
67-3005-74
67-3005-88
67-3005-84
67-3005-55
67-3005-62
67-3005-71
67-3005-68
67-3005-86
67-3005-76
67-3005-63
67-3005-79
67-3005-75
67-3005-52
内容量1箱(5枚)注文コード84407970品番-
参考基準価格(税別)¥68,250販売価格(税込)¥74,965
販売価格(税別)
68,150

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:3インチシリコンウェハ●直径(mm):76.0±0.2●ウェハー厚(μm):380±25●製造方法:FZ法●導電型:N型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):≧1000●OF長(mm):22.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:5枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3005-81
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする