- 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン 84408374

4インチシリコンウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3008-86
67-3008-86
67-3008-88
67-3008-87
67-3008-83
67-3008-89
67-3008-80
67-3008-79
67-3008-10
67-3008-90
67-3008-02
67-3008-14
67-3008-22
67-3008-06
67-3008-18
67-3007-93
67-3008-82
67-3008-81
67-3008-84
67-3008-85
67-3007-97
67-3006-41
67-3006-34
67-3006-30
67-3006-14
67-3006-15
67-3006-26
67-3006-38
67-3006-39
67-3006-21
67-3006-10
67-3006-19
67-3005-97
67-3005-93
67-3006-20
67-3006-06
67-3006-16
67-3006-17
67-3006-02
67-3006-42
67-3006-40
67-3006-18
67-3006-22
67-3007-90
67-3008-12
67-3008-15
67-3008-17
67-3007-96
67-3007-91
67-3007-99
67-3008-05
67-3008-20
67-3007-94
67-3008-09
67-3008-21
67-3008-07
67-3007-95
67-3008-04
67-3007-92
67-3007-98
67-3008-01
67-3008-13
67-3008-19
67-3008-11
67-3008-08
67-3008-16
67-3008-03
67-3005-99
67-3006-25
67-3006-13
67-3006-35
67-3006-29
67-3006-23
67-3006-31
67-3006-05
67-3006-12
67-3006-08
67-3005-95
67-3005-92
67-3005-96
67-3006-28
67-3006-32
67-3005-91
67-3006-04
67-3005-90
67-3006-24
67-3006-07
67-3006-03
67-3006-27
67-3006-01
67-3006-09
67-3006-33
67-3006-11
67-3006-37
67-3005-94
67-3005-98
67-3006-36
内容量1箱(25枚)注文コード84408374品番-
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥127,600
販売価格(税別)
116,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:4インチシリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:800nm±10%●直径(mm):100.0±0.2●ウェハー厚(μm):525±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF長(mm):32.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3008-86
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする