曜日別特売
- 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン 84409869

6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)
アズワン品番67-3008-44
67-3008-44
67-3008-52
67-3008-48
67-3008-24
67-3008-40
67-3008-32
67-3008-28
67-3008-36
67-3006-74
67-3006-90
67-3007-02
67-3006-78
67-3007-06
67-3006-86
67-3006-82
67-3008-30
67-3009-06
67-3009-13
67-3009-08
67-3008-31
67-3008-33
67-3007-14
67-3008-53
67-3008-38
67-3007-10
67-3008-54
67-3008-26
67-3009-14
67-3008-41
67-3009-05
67-3008-34
67-3008-23
67-3008-45
67-3009-11
67-3008-25
67-3009-07
67-3008-42
67-3009-10
67-3008-47
67-3008-39
67-3009-15
67-3008-51
67-3009-12
67-3007-12
67-3008-50
67-3008-43
67-3007-13
67-3009-04
67-3008-27
67-3007-11
67-3008-35
67-3008-49
67-3008-29
67-3008-37
67-3009-09
67-3008-46
67-3006-80
67-3006-99
67-3007-07
67-3006-77
67-3006-79
67-3006-91
67-3006-75
67-3006-89
67-3006-83
67-3006-88
67-3006-76
67-3006-92
67-3006-81
67-3006-87
67-3007-04
67-3006-85
67-3007-09
67-3007-01
67-3007-05
67-3006-98
67-3006-97
67-3006-93
67-3006-96
67-3006-84
67-3006-94
67-3006-95
67-3007-08
67-3006-73
67-3007-03
内容量1箱(5枚)注文コード84409869品番-
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥313,500
販売価格(税別)
285,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:6インチ(JEIDA)シリコンウェハ●直径(mm):150.0±0.2●ウェハー厚(μm):2000±50●製造方法:CZ法●導電型:N型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF長(mm):47.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:5枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3008-44
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする