曜日別特売
- 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン 84410596

6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3009-23
67-3009-23
67-3007-54
67-3009-16
67-3007-37
67-3007-45
67-3007-35
67-3007-39
67-3009-17
67-3009-25
67-3007-36
67-3009-22
67-3007-38
67-3009-27
67-3007-56
67-3007-34
67-3009-20
67-3009-26
67-3007-18
67-3007-30
67-3007-57
67-3007-22
67-3009-24
67-3009-19
67-3007-26
67-3007-55
67-3007-58
67-3007-40
67-3007-49
67-3009-18
67-3007-41
67-3009-21
67-3007-53
67-3007-16
67-3007-24
67-3007-17
67-3007-25
67-3007-21
67-3007-47
67-3007-15
67-3007-51
67-3007-48
67-3007-27
67-3007-52
67-3007-20
67-3007-43
67-3007-32
67-3007-28
67-3007-33
67-3007-50
67-3007-29
67-3007-44
67-3007-31
67-3007-42
67-3007-46
67-3007-23
67-3007-19
内容量1箱(25枚)注文コード84410596品番-
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥171,600
販売価格(税別)
156,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:6インチ(SEMI)シリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:800nm±10%●直径(mm):150.0±0.2●ウェハー厚(μm):675±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●OF方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●OF長(mm):57.5±2.5●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。●1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番67-3009-23
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする