アズワン
8インチシリコンウェハ 研究用 100
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(25枚)
1箱(1枚)
1箱(5枚)
1箱(10枚)
アズワン品番
67-3007-72
67-3007-72
67-3007-72
67-3007-61
67-3007-66
67-3007-70
67-3007-78
67-3007-75
67-3007-71
67-3007-59
67-3009-29
67-3009-28
67-3007-76
67-3007-60
67-3007-74
67-3007-77
67-3007-73
67-3007-62
67-3009-34
67-3009-30
67-3009-35
67-3009-31
67-3009-32
67-3009-36
67-3009-33
67-3009-37
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
84411025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥160,524
販売価格(税込)
¥175,476
販売価格(税別)
¥
159,524
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ:8インチシリコンウェハ●直径(mm):200.0±0.2●ウェハー厚(μm):725±25●製造方法:CZ法●導電型:N型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●V Notch●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦25●数量:10枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
67-3007-72
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。