曜日別特売
- 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン 84411120

8インチシリコンウェハ 研究用 100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3009-34
67-3009-34
67-3007-66
67-3007-78
67-3007-75
67-3009-29
67-3009-28
67-3007-76
67-3007-74
67-3007-77
67-3007-73
67-3007-62
67-3009-30
67-3009-35
67-3009-31
67-3009-32
67-3009-36
67-3009-33
67-3009-37
67-3007-70
67-3007-71
67-3007-61
67-3007-59
67-3007-72
67-3007-60
内容量1箱(25枚)注文コード84411120品番-
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥270,600
販売価格(税別)
246,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:8インチシリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:700nm±10%●直径(mm):200.0±0.2●ウェハー厚(μm):725±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●V Notch●面状態:ミラー/エッチド●パーティクル:≧0.2μm,≦30個(成膜前)●TTV(μm):≦25●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3009-34
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする