アズワン
12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(1枚)
1箱(10枚)
1箱(25枚)
1箱(5枚)
アズワン品番
67-3007-89
67-3007-79
67-3007-81
67-3007-87
67-3007-82
67-3007-85
67-3007-88
67-3007-86
67-3007-80
67-3007-84
67-3007-89
67-3009-40
67-3009-46
67-3009-44
67-3009-42
67-3009-47
67-3009-41
67-3009-43
67-3009-38
67-3009-45
67-3009-39
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
84411287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥316,680
販売価格(税込)
¥347,248
販売価格(税別)
¥
315,680
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ:12インチシリコンウェハ●直径(mm):300.0±0.2●ウェハー厚(μm):775±25●製造方法:CZ法●導電型:N型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):≦0.02●V Notch●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:≧0.2μm,≦50個●TTV(μm):≦10●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
67-3007-89
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。