仕様●グレード:Production Grade●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.15°●ドーパント:n-type●抵抗率:0.015~0.025Ω●直径:150.0±0.2mm●厚み:350±25μm●1次オリフラ:[1-100]±5°●1次オリフラ長さ:47.5±1.5mm●2次オリフラ:None●TTV:≦3μm●Bow:-25~25μm●Warp:≦35μm●表面仕上げ:Si面 CMP Si-faceCMP●Back Finish:C-face polished●表面粗さ(Si-face):Ra≦0.2nm(5μm×5μm)●マイクロパイプ:≦0.2ea/cm2●BPD:≦1500ea/cm2●TSD:≦300ea/cm2●数量:1箱(5枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-36