アズワン
6インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
アズワン品番
68-0843-79
67-3018-93
67-3018-92
68-0843-79
68-0843-78
68-0843-91
68-0843-90
68-0843-89
68-0843-80
68-0843-58
68-0843-69
68-0843-68
68-0843-56
68-0843-67
68-0843-57
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
84412635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥345,400
販売価格(税別)
¥
314,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●6インチ石英ウェハー(合成石英)●直径:150.0±0.5mm●厚み:500±25μm●オリフラ:47.5±2.5mm●面取り:有●面状態:両面ポリシュ●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
68-0843-79
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。