曜日別特売
CLSR-50ヨウバッテリー コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah レヂトン 84415356

コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84415356品番CLSR-50ヨウバッテリー
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー。
電池残量表示(4段階)搭載。
※充電器は別売です。

仕様●適合機種:CLSR-50●電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah●充電時間:約25分(充電器UC18YDL使用時)アズワン品番67-5958-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする