曜日別特売
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969

EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969
EA764AE-41 USBポート付 パソコン切替器 サンワサプライ 84418969

USBポート付 パソコン切替器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84418969品番EA764AE-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバーを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SW-KVM2UUSN2●対応OS:Windows 11・10・8.1・ 8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)●インターフェイス:周辺機器側/ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1パソコン側/ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2キーボード/USB Aコネクタオス×2マウス/USB Aコネクタオス×2●最大PC接続台数:2台●切替方式:手元スイッチ●サイズ:78(W)×72(D)×24.5(H)mm●重量:252g●ケーブル長:パソコン1/0.9m、パソコン2/0.9m、手元スイッチケーブル/1.8m●消費電力:動作電圧/USBポートから電源供給 DC+5V●消費電流:220mA(最大)●動作時温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)●保存時温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)●対応解像度:解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。●対応キーボード:USBキーボード※切替後キーボード・マウスを認識し、動作を開始するまでに数秒かかる場合があります。※キーボードに搭載されているUSBハブポート、カードリーダーなどUSBキーボード以外の特殊機能については動作保証対象外です。※Bluetoothキーボードは非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。●対応マウス:USBマウス※切替後キーボード・マウスを認識し、動作を開始するまでに数秒かかる場合があります。※Bluetoothマウスは非対応です。●対応ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ●付属品:手元スイッチ、取扱説明書アズワン品番67-5302-83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84418969EA764AE-4171241608SW-KVM2UUSN2EA764AE-41 パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) サンワサプライ 71241608パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き)サンワサプライ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする