曜日別特売
- 18-8 コーヒーメジャースプーンゴールド 小 片力商事 84435026

18-8 コーヒーメジャースプーンゴールド 小

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84435026品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長137mm●小●容量:6cc●コード番号:AH5737アズワン品番67-6877-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする