テスク
白木メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84435105
品番
W-702
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:100×75×H100mm●材質:スプルス●重量:120g●コード番号:AJ2368
アズワン品番
67-8160-72