曜日別特売
M44-116 樹脂製メニュー立て 黒 マイン 84435130

樹脂製メニュー立て 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84435130品番M44-116
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

食器洗浄機の使用が可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:110×71×H120mm●カラー:黒●ホールド幅:23mm●材質:ABS製●コード番号:AL6235アズワン品番67-8160-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする