曜日別特売
TS-99 えいむ T型アクリルメニュー ヨコ長 えいむ 84435139

えいむ T型アクリルメニュー ヨコ長

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84435139品番TS-99
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:260×H100mm●材質:アクリル●コード番号:AL5636アズワン品番67-8160-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする