曜日別特売
DT-8 えいむ アクリル三角伝票立て 白 えいむ 84435148

えいむ アクリル三角伝票立て 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84435148品番DT-8
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:55×H70mm●カラー:白●厚み:2mm●コード番号:AL2185アズワン品番67-8161-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする