曜日別特売
26208 青竹ツミレ皿A ヘラ付 山下工芸 84438420

青竹ツミレ皿A ヘラ付

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個注文コード84438420品番26208
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ50×H290mm●カラー:青●材質:竹●ヘラ付●コード番号:AJ6218アズワン品番67-8141-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする