国際化工
ナプキンスタンド ホワイト
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84440084
品番
M192W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:125×57×H99mm●カラー:ホワイト●材質:メラミン樹脂●コード番号:AL1035
アズワン品番
67-8136-66