アズワン
EPボックス #22 本体 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84440319
品番
76030100BLEP
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)
アズワン品番
67-7112-57