曜日別特売
0295 0191 シルバー魚籠 ビク トーダイ 84440346

シルバー魚籠 ビク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84440346品番0295 0191
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ90×H70mm●材質:真鍮に銀メッキ仕上●コード番号:AL6205アズワン品番67-8139-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする