S500-80AS ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84441326

S500-80AS ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84441326
S500-80AS ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84441326
S500-80AS ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84441326
S500-80AS ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ) 84441326

ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード84441326品番S500-80AS
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。
両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。

仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする