曜日別特売
TRDO-501 溶存酸素変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 84441658

溶存酸素変換器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84441658品番TRDO-501
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

溶存酸素の長期計測に
設置が簡単

仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする