74271622S Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S WURTH ELEKTRONIK 84444187

Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード84444187品番74271622S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース

仕様
タイプ = STAR-GAP
用途 = RF用途
材料 = 4W620
キー = ありΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm
開口部直径 = 13mm
インピーダンス @ 500 MHz = 400Ω
外側の奥行き = 35mm
外側の高さ = 28.3mm
外側の幅 = 31.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする