890324023021CS Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,82nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 84444860

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,82nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード84444860品番890324023021CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など

仕様
静電容量 = 82nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTX2
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X2
長さ = 13mm
奥行き = 7mm
高さ = 13mm
寸法 = 13 x 7 x 13mm
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする