曜日別特売
C4D02120A Wolfspeed 整流ダイオード, 10A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220 SiCショットキー 3V WOLFSPEED 84445018

Wolfspeed 整流ダイオード, 10A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220 SiCショットキー 3VC4D02120A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84445018
品番
C4D02120A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化

仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 10A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = SiCショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = SiCショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 19A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする