7499011121A Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A WURTH ELEKTRONIK 84445395

Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(29個)注文コード84445395品番7499011121A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
実装タイプ = スルーホール実装
長さ = 13.95mm
幅 = 15.88mm
深さ = 21.84mm
シリーズ番号 = 74990
コンタクト材質 = フェライト
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする