67WR5KLF TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF TT Electronics/BI 84448037

TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84448037品番67WR5KLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
最大抵抗 = 5kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 20
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 67
終端スタイル = はんだピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 200 V dc
長さ = 11.11mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする