74271112S Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:6mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271112S WURTH ELEKTRONIK 84448317

Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:6mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271112S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(38個)注文コード84448317品番74271112S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = 一般用途、安全関連用途
材料 = 4W620
キー = なしΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm
開口部直径 = 6mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 23.7mm
外側の高さ = 18.2mm
外側の幅 = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする