890334027006CS Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 84449358

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(80個)注文コード84449358品番890334027006CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源

仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTXX
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 31mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 20mm
寸法 = 31 x 10.5 x 20mm
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする