曜日別特売
JB1160 ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー ブラウン 84450347

ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84450347品番JB1160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自のトライアングルジャグ
三角形のジャグ構造により、食材の角が当たることで勢いのある対流を促し、素早く均一に食材を撹拌します。
スムースクラッシュブレードシステム(NEW)
ゴールドチタンのブレード※1が耐久性と切れ味の持続を実現、さらに独自のブレード構造により効率的に攪拌します(※1: ステンレス素材にコーティングしています)
3つの安全構造(NEW)
本体とジャグをしっかり固定するジャグロックシステム、さらにモーターを過度な負荷から保護するためのモーター温度制御とモーター冷却システムの、3つの安全構造から成り立っています。
便利なタンパー付き(NEW)
蓋を開けずに、空回りしやすい葉野菜などを攪拌できます。調理した食材をかき出すときにも便利です。
1.0Lの最大使用可能容量
1.0Lの容量があるので幅広い用途にお使いいただけて、ファミリー層にも便利な1台です。
2段階スピード+パルス
2段階のスピードとパルスでコントールができるので、お好みの仕上がりを簡単に得られます。
・高速: 個体を含んだ液体や重たい液体の攪拌に
・低速: 軽い液体や温かいスープの攪拌に
・パルス: 断続的な攪拌やアイスクラッシュ※1に(※1: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)
サーモレジストガラス採用
熱いスープ※1から冷たいクラッシュアイス※2まで、料理の幅が広がります。ガラス素材なので清潔にお使いいただけます。
(※1: 食材はあら熱を取ってから攪拌してください(90℃以下))
(※2: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)
2way計量キャップ
計量キャップは最大容量30mlで目盛り付きなので、液体や小さな食材を正確に計量することができます。
計量した食材をそのまま投入口から追加ができる2way仕様です。
計量キャップはふたに取り付けられるので、なくす心配もありません。
食材の後入れが可能
お好みの仕上がりに合わせて食材の後入れが可能です。
食感を残したい食材は仕上げの段階で投入したり、途中で加水をするなど調整いただけます。
簡単お手入れ
ブレードはジャグ部分から取り外しができるのでお手入れが簡単です。
また本体(モーター部)と一部のパーツ以外は食器洗い機で洗浄できて楽々。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする