B02014-01093 フランジType9 Full size用 OPT-FLG-S9H-FULL NEC三菱 84451415

フランジType9 Full size用 OPT-FLG-S9H-FULL

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1台注文コード84451415品番B02014-01093
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フランジ Type9

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180530●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-31
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84451415
2025-02-06
用途: switchingハブを19インチラックにマウントするのに使用。
サービス業

当然ながらハブがラックに綺麗に収まり配線も見栄えよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする