イスカル
ヘリミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84453077
品番
APK D32-45......JPN
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ヘリカル切削用ホルダー
仕様
●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:APKT1003PDR-HMAPKR1003PDR-HMAPKT1003PDTR-8MAPKT1003PDTR-76●刃数:10●刃列数:4●原産国:イスラエル●コード番号:162-9859
アズワン品番
67-5563-05