0734-01-0002040 硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65 ユニセイキ 84455405

硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84455405品番0734-01-0002040
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。

仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):1、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164096アズワン品番67-4834-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする