曜日別特売
0355-01-0000130 メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP212-1.75 第一測範 84455850

メートルネジプラグゲージ並目 GP2XIP212-1.75

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84455850品番0355-01-0000130
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.75●種類:検査用通り止まり●コード番号:119-0165245アズワン品番67-4838-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする