曜日別特売
TCD 085-089-12S0-3D 刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン 84456735

刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●内部給油式●原産国:韓国●コード番号:440-3216注文コード84456735品番TCD 085-089-12S0-3D
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
一般加工/交差穴加工用。

仕様●高能率・先端ヘッド交換式ドリル工具●内部給油式●原産国:韓国●コード番号:440-3216アズワン品番67-5659-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする