曜日別特売
- 警告ラベル 厳守16 016 一般的厳守 大 76mm×64mm 50枚入 アズワン 84459368

警告ラベル 厳守16 016 一般的厳守 大 76mm×64mm 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1包(50枚)注文コード84459368品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001584アズワン品番67-4868-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする