0355-01-0000424 メートルネジリングゲージ GR25-0.5 第一測範 84462588

メートルネジリングゲージ GR25-0.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84462588品番0355-01-0000424
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-154℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通り●コード番号:119-0165377アズワン品番67-4839-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする