AA16-FV-HA2EM-KP-BK AA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付 DICプラスチック 84462825

AA16-FV-HA2EM-KP-BK AA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付 DICプラスチック 84462825
AA16-FV-HA2EM-KP-BK AA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付 DICプラスチック 84462825

AA16ーFVエアロメッシュ 黒 KP付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84462825品番AA16-FV-HA2EM-KP-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。
成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
飛来・落下物・墜落時保護用。

仕様●帽体色:ブラック●頭囲(cm):53~62●衝撃吸収ライナー:有●墜落時保護用:〇●タイプ:成形内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着●国家検定合格品●材質/仕上:帽体/ABS樹脂●注意:電気工事では使用できません。●原産国:日本●発注コード:361-0678アズワン品番67-5559-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする