BF-DNGM150404TS2 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210 三菱マテリアル 84464487

旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種●材質/仕上:BC8210●原産国:日本●コード番号:357-5584注文コード84464487品番BF-DNGM150404TS2
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
仕上げ加工用。

仕様●高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種●材質/仕上:BC8210●原産国:日本●コード番号:357-5584アズワン品番67-5564-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする